Guľová rýchlo úchytka, na priskrutkovanie
Guľová západka na zatočenie
ZAPADKA GULICKOVA ST MS SKRUTKOVAC 12MM
Obj. č.
0683439511
EAN 4050382470553
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne robustná a odolná
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Ako priemer vyvŕtaného otvoru pre každú guľovú rýchlo úchytku sa odporúča otvor, ktorý je o 0,5 mm menší ako jej vonkajší priemer.
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pomosadzený |
Priemer | 12 mm |
Priemer vŕtania | 11,5 mm |
Dĺžka | 14,5 mm |