Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Guľová rýchlo úchytka, na priskrutkovanie

Guľová západka na zatočenie
ZAPADKA GULICKOVA ST (MS) SKRUTKOVAC 9MM

Obj. č. 0683439510
EAN 4050382470546

Cena za zvolené balenie
Guľová rýchlo úchytka, na priskrutkovanie

Obj. č. 0683439510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne robustná a odolná

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Ako priemer vyvŕtaného otvoru pre každú guľovú rýchlo úchytku sa odporúča otvor, ktorý je o 0,5 mm menší ako jej vonkajší priemer.

Materiál

Oceľ

Povrch

Pomosadzené

Priemer

9 mm

Priemer vŕtania

8.5 mm

Dĺžka

12 mm

Guľôčková úchytka
Obj. č. AD v mm ID v mm L v mm KH v mm Ü v mm
9 8 8 2 2
12 10,8 9 3 2,5
14 12,6 10,5 3,5 3
Poistný pliešok
Obj. č. D v mm AB v mm HB v mm B v mm
10 7,5 5,6 1
16 12 7,5 2
16 12 8,8 2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie