Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Guľová západka na zatlačenie

Guľová západka na zatlačenie
ZAPADKA GULICKOVA ST (MS) TLACNA D6,5MM

Obj. č. 0683439500
EAN 4050382470416

Cena za zvolené balenie
Guľová západka na zatlačenie

Obj. č. 0683439500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne robustná a odolná

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Ako priemer vyvŕtaného otvoru pre každú guľovú západku sa odporúča otvor, ktorý je o 0,5 mm menší ako jej vnútorný priemer.

Materiál

Oceľ

Povrch

Pomosadzené

Priemer

7 mm

Priemer vŕtania

6 mm

Dĺžka

10.1 mm

Guľôčková úchytka
Obj. č. T v mm Ü v mm AD v mm ID v mm KH v mm
7,5 0,9 7 6,5 1,7
8,5 1,2 9 8 2
10,5 1,5 10,5 9,5 2,3
11 1,6 12 11 2,3
12 1,6 13,5 12,5 2,5
Zapadací plech
Obj. č. L v mm B v mm D v mm BA v mm LI v mm LD v mm P v mm BS v mm
21,3 8,3 3,7 14,5 5 4,4 1,3 0,6
21,3 9 3,7 14 6,2 4,8 1 0,5
25 10,3 3,3 17 7 5,8 1 0,6
25,2 11,3 3,3 17,2 9 7 1 0,6
28 12,5 3 19,5 9,3 7 1,3 0,6

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie