Guľové hlavice DIN 319, termoset FS 31, čierny leštený, tvar C so závitom z plastu
DIN 319, termoset
MATICA GULOVA DIN319 CIERNA 20 M5 C
Obj. č. 05211 5
EAN 4047376395084
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Závit vyrobený z plastu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 319 |
Materiál | Reaktoplast |
Materiál závitu | plast |
Farba | Čierna |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Výška (h1) | 18 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4,635 g |
