Guľové hlavice
DIN 319, plast
MATICA GULOVA DIN319 CIERNA 40 M10 C
Obj. č.
05211 10
EAN 4046778355269
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 319, polyamid PA6, čierna, tvar C, so závitom vyrobeným z plastu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 319 |
Materiál | Duroplast |
Materiál závitu | plast |
Farba | Čierna |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Vonkajší priemer (d2) | 40 mm |
Výška (h1) | 37 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 43,700 g |