Guľovitá podložka pre kužeľovú hlavu
DIN 6319, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar C
Obj. č.
0436950
EAN 4047376343566
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6319, nehrdzavejúca oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 6319 |
Vhodnosť pre závit | M48 |
Vnútorný priemer (d1) | 50 mm |
Forma | C |
Vonkajší priemer (d2) | 92 mm |
Hrúbka (h1) | 21 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |