Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Guľovitá podložka pre kužeľovú hlavu

DIN 6319, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar C

Obj. č. 0436925
EAN 4038898637660

Cena za zvolené balenie
Guľovitá podložka pre kužeľovú hlavu

Obj. č. 0436925

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6319, nehrdzavejúca oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6319

Vhodnosť pre závit

M24

Vnútorný priemer (d1)

25 mm

Forma

C

Vonkajší priemer (d2)

44 mm

Hrúbka (h1)

8,2 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy