Guľový poistný kolík, samozaisťovací
Guľový poistný kolík, samozaisťovací, nehrdz. oceľ
CAP GULOVY ZAMYKACI SAMOBLOK-12X50
Obj. č. 5099203125
EAN 4058794851083
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2, čierna, protišmyková, polyamidová rukoväť, červené tlačidlo
- Umožňuje rýchle a jednoduché pripojenie a spojenie dielov a obrobkov.
- Obe guľôčky sa odisťujú stlačením tlačidla, čím sa umožní odpojenie spojovacích dielov. Uvoľnením tlačidla sa guľôčky opätovne zaistia a vytvoria pevný a neoddeliteľný spoj.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Obe guľôčky sa odisťujú stlačením tlačidla, čím sa umožní odpojenie spojovacích dielov. Uvoľnením tlačidla sa guľôčky opätovne zaistia a vytvoria pevný a neoddeliteľný spoj.
![]() | |
Materiál kolíka | Ušľachtilá oceľ |
Materiál rukoväte | PA – polyamid |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 12 mm |
Priemer kľučky (d2) | 47 mm |
Priemer stopky (d3) | 23 mm |
Montážna dĺžka (l1) | 50 mm |
Dĺžka (l2) | 60 mm |
Dĺžka kľučky (l3) | 40 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,100 g |