Gumené koliesko
Gumové koliesko s pevným uchytením
KOLIECKO OTOCNE-D100-150KG
Obj. č.
0962700001
EAN 4024835847285
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S pevným držiakom
- Náboj na guľôčkové ložisko
- Jadro vyrobené z polyamidu 6 (nylon)
- Vonkajší plášť vyrobený z vulkanizovaného kaučuku s vysokou odolnosťou proti prasklinám a opotrebovaniu. Pevnosť: 73 Shore A (±3)
- Teplota aplikácie: -20°C až +70°C
Upozornenie
Nie je vhodné na použitie v prítomnosti rozpúšťadiel, uhľovodíkov a minerálnych olejov.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer valčeka (D) | 100 mm |
Šírka zvitku (L) | 40 mm |
Výška (H) | 128 mm |
Nosnosť | 150 kg |
Dĺžka (A) | 100 mm |
Šírka (B) | 85 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (a) | 80 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (b) | 60 mm |
Priemer pozdĺžnej diery (c) | 9 mm |
Tvrdosť Shore A | 70 |
Min. temperature conditions | -20 °C |
Max. temperature conditions | 70 °C |