Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Gumené koliesko

Gumové koliesko s pevným uchytením
KOLIESKO PEVNE

Obj. č. 0962700003

EAN 4024835847308

Cena za zvolené balenie
Gumené koliesko

Obj. č. 0962700003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S pevným držiakom
  • Náboj na guľôčkové ložisko

  • Jadro vyrobené z polyamidu 6 (nylon)

  • Vonkajší plášť vyrobený z vulkanizovaného kaučuku s vysokou odolnosťou proti prasklinám a opotrebovaniu. Pevnosť: 73 Shore A (±3)

  • Teplota aplikácie: -20°C až +70°C
Upozornenie

Nie je vhodné na použitie v prítomnosti rozpúšťadiel, uhľovodíkov a minerálnych olejov.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer valčeka (D)

160 mm

Šírka zvitku (L)

50 mm

Výška (H)

198 mm

Nosnosť

300 kg

Dĺžka (A)

140 mm

Šírka (B)

110 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (a)

105 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (b)

80 mm

Priemer pozdĺžnej diery (c)

11 mm

Tvrdosť Shore A

70

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

70 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie