Gumené priechodky vyrobené z polychloroprénovej gumy Izolačné objímky CR
Gumená priechodka, polychloroprén
Obj. č. 0771891000
EAN 4056807787671
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Gumené priechodky na izoláciu a ochranu káblov
- Priechodky predstavujú nákladovo efektívny a rýchly spôsob izolácie a ochrany káblových spojov.
- Gumené priechodky chránia pred znečistením, koróziou a odieraním.
- Pôsobia ako ochrana proti zalomeniu a dodávajú kabeláži ergonomický a príjemný vzhľad.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre priemer kábla | 1,25 – 2 mm |
Dĺžka | 20 mm |
Vnútorný priemer | 1,25 mm |
Hrúbka materiálu | 0,5 mm |
Materiál | Polychloroprén |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Farba | Čierna |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 90 °C |
Tvrdosť Shore A | 40 +/- 5 |
Pevnosť v ťahu | 6,5 MPa |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V0 |