Gumený okraj REFILLS
Gumená lišta REFILLS, osobné vozidlo
STIERACE RBR-OSOBNE VOZIDLA -PRFLTH6,3-L
Obj. č.
084814750
EAN 4024835970167
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre stierače čelného skla osobných vozidiel
- Nový naklikávací systém
- Rovnaká kvalita stierania a servisná životnosť ako v prípade originálnych stieračov
- Vysoká odolnosť voči teplu a kyselinám
- Šetrný voči životnému prostrediu
- Priemyselné balenie s európskym otvorom
- Vrátane pokynov na montáž a príslušnej šablóny
- Optimálny doplnok pre všetky typy stieračov čelného skla
- Rýchla a ľahká inštalácia
- Okamžite použiteľné na prakticky všetkých nových vozidlách
- Šetrí čas
- Žiadne vyhľadávanie a zostavovanie „exotických“ stieračov
- Minimálne požiadavky na skladovanie
- Žiadne neuzatvárateľné položky
Upozornenie
Po nasadení náhradného listu na rám stierača odrežte presahujúcu časť, pričom ponechajte pribl. 1,5 cm. Nikdy nezatláčajte oblúkové zúbky, pretože tým zabránite zasunutiu gumového profilu do vodidla, čo bude mať následne negatívny vplyv na vzor stierania.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodná pre všetky značky stieračov – predné aj zadné sklo
Dĺžka | 750 mm |
Hrúbka profilu | 6,3 mm |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Materiál | Gumový plast |