Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Gumený ventil pre osobné vozidlo, zaskakovací, Eco

Gumený ventil pre vozidlá, zacvakávací ECONOMY
VENTIL TR413-MB/BMW-METKA-11,3X42,

Obj. č. 08794132

EAN 4038898121107

Cena za zvolené balenie
Gumený ventil pre osobné vozidlo, zaskakovací, Eco

Obj. č. 08794132

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S laserovým označením dátumu výroby na drieku ventilu

Výroba v súlade s nariadeniami organizácie E.T.R.T.O


(Európska technická organizácia pre pneumatiky a ráfiky)



Príklad laserom vyznačeného dátumu výroby na tele ventilu:


4511 označuje 45. kalendárny týždeň v roku 2011



Čiastočná montáž (TM) šetrí čas a peniaze


Súčasťou dodávky sú plastové krytky v polyetylénovom vrecku



Dodatočné utesnenie


Krytka ventilu vyrobená z poniklovanej mosadze s tesnením (MK)

Upozornenie

Keď sa gumený ventil skladuje v súlade s normou DIN 7716, odporúčame jeho montáž do 24 mesiacov od výroby. Je nevyhnutné zabezpečiť správnu montáž pomocou vhodného náradia (Nástroj na montáž ventilov, obj. č. 071554 04 ) a dostatočného mazania (Pasta na montáž pneumatík, obj. č. 08901241 alebo Pasta na montáž pneumatík, obj. č. 08901221 )



Obmedzenie rýchlosti:


  • V prípade bezdušových pneumatík na automobiloch sa pre rýchlosti >210 km/h (V, W, Y alebo ZR) musia používať kovové ventily (upnuté) alebo držiaky ventilu, aby sa vychýlenie ventilu obmedzilo na uhol max. 25°.

  • V niektorých prípadoch už samotná konštrukcia obruče zaručuje, že sa maximálne povolené vychýlenie ventilu neprekročí. (Používateľ musí túto skutočnosť v každom jednotlivom prípade skontrolovať).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

42,5 mm

Vhodnosť pre priemer otvoru disku

11,3 mm

Vhodnosť pre hrúbku diskov min.

1,8 mm

Vhodnosť pre hrúbku diskov max.

4 mm

Tlak vzduchu max.

4,5 bar

Rýchlosť max.

210 km/h

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na montáž ventilov

UPINAK NA VENTIL

x 1 ks
Pasta na montáž pneumatík

PASTA MONTAZNA NA PNEUMATIKY BIELA 5KG

Na montáž pneumatík na automobily, nákladné automobily a motocykle
x 1 ks
Pasta na montáž pneumatík

PASTA MONTAZNA NA PNEUMATIKY CIERNA 5KG

Na montáž pneumatík na automobily, nákladné automobily a motocykle
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie