Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Gumený ventil pre osobné vozidlo, zaskakovací, Eco

Gumený ventil pre vozidlá, zacvakávací ECONOMY
VENTIL TR414-MB/BMW-METKA-11,3X48,

Obj. č. 08794142

EAN 4038898121121

Cena za zvolené balenie
Gumený ventil pre osobné vozidlo, zaskakovací, Eco

Obj. č. 08794142

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S laserovým označením dátumu výroby na drieku ventilu

Výroba v súlade s nariadeniami organizácie E.T.R.T.O


(Európska technická organizácia pre pneumatiky a ráfiky)



Príklad laserom vyznačeného dátumu výroby na tele ventilu:


4511 označuje 45. kalendárny týždeň v roku 2011



Čiastočná montáž (TM) šetrí čas a peniaze


Súčasťou dodávky sú plastové krytky v polyetylénovom vrecku



Dodatočné utesnenie


Krytka ventilu vyrobená z poniklovanej mosadze s tesnením (MK)

Upozornenie

Keď sa gumený ventil skladuje v súlade s normou DIN 7716, odporúčame jeho montáž do 24 mesiacov od výroby. Je nevyhnutné zabezpečiť správnu montáž pomocou vhodného náradia (Nástroj na montáž ventilov, obj. č. 071554 04 ) a dostatočného mazania (Pasta na montáž pneumatík, obj. č. 08901241 alebo Pasta na montáž pneumatík, obj. č. 08901221 )



Obmedzenie rýchlosti:


  • V prípade bezdušových pneumatík na automobiloch sa pre rýchlosti >210 km/h (V, W, Y alebo ZR) musia používať kovové ventily (upnuté) alebo držiaky ventilu, aby sa vychýlenie ventilu obmedzilo na uhol max. 25°.

  • V niektorých prípadoch už samotná konštrukcia obruče zaručuje, že sa maximálne povolené vychýlenie ventilu neprekročí. (Používateľ musí túto skutočnosť v každom jednotlivom prípade skontrolovať).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

48,5 mm

Vhodnosť pre priemer otvoru disku

11,3 mm

Vhodnosť pre hrúbku diskov min.

1,8 mm

Vhodnosť pre hrúbku diskov max.

4 mm

Tlak vzduchu max.

4,5 bar

Rýchlosť max.

210 km/h

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na montáž ventilov

UPINAK NA VENTIL

x 1 ks
Pasta na montáž pneumatík

PASTA MONTAZNA NA PNEUMATIKY BIELA 5KG

Na montáž pneumatík na automobily, nákladné automobily a motocykle
x 1 ks
Pasta na montáž pneumatík

PASTA MONTAZNA NA PNEUMATIKY CIERNA 5KG

Na montáž pneumatík na automobily, nákladné automobily a motocykle