Gumokovový doraz, typ A
Gumokovový doraz, typ A
GUMETPUFF-A-50X30-M10
Obj. č. 0862800004
EAN 4045727231166
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Elastická podpera
Vyrobený z prírodného kaučuku, špeciálne vhodný na podperu ľahkých a stredne ťažkých systémov bez veľkého dynamického zaťaženia
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a minimálne znečisťujú životné prostredie. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Osobitný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napr. používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Väčšina prvkov guma/kov je určených na zaťaženie pod tlakom. Nepoužívať pre montážne polohy, v ktorých prevláda namáhanie ťahom a šmykové namáhanie.
Nevhodný pre benzín, benzén, rozpúšťadlá, oleje, mazivá a kyseliny
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Sú špeciálne vhodné na podopieranie ľahkých a stredne ťažkých systémov bez veľkého dynamického zaťaženia.
- Umiestnenie alebo podopieranie ventilátorov, klimatizačných jednotiek a čerpadiel
- Ako oporné nohy pre kompresory, posilňovacie stroje a ďalšie rámy a stroje
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M10 |
Dĺžka závitu (LG) | 28 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Vonkajší priemer (ØD) | 50 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Povrch | Pozinkované |
Tvrdosť Shore A | 55 |
Materiál | Guma |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 150,250 g |
Trieda pevnosti | 4,6 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Odolnosť proti | Oxidácia, Počasie, Lúh, Voda |
Predĺženie pozdĺžne max. | 500 % |
Teplotná odolnosť min. | -40 °C |
Druh závitu | Metrický závit |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |
| Vonkajší priemer (D) | Menovitý priemer x dĺžka | Tlakové zaťaženie v N | Odchýlka v mm |
| 20 mm | M6 x 16 mm | 100 | 3,2 |
| 300 | 4,6 | ||
| 500 | 5,8 | ||
| 30 mm | M8 x 23 mm | 200 | 1,5 |
| 400 | 2,5 | ||
| 600 | 3,2 | ||
| 40 mm | M8 x 23 mm | 200 | 0,8 |
| 600 | 2,5 | ||
| 1000 | 4,0 | ||
| 50 mm | M10 x 28 mm | 600 | 1,8 |
| 1200 | 2,9 | ||
| 1800 | 4,5 |