Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Gumokovový doraz, typ C

Tlmič guma/kov typ C
TLMIACI DIEL-C-20X20-M6

Obj. č. 0862800020

EAN 4045727231258

Cena za zvolené balenie
Gumokovový doraz, typ C

Obj. č. 0862800020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zabránenie prenosu vibrácií (napríklad vibrácií stroja na ukotvenie)

Elastická podpera


Vyrobený z prírodného kaučuku, špeciálne vhodný na podperu ľahkých a stredne ťažkých systémov bez veľkého dynamického zaťaženia



Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a minimálne znečisťujú životné prostredie. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Osobitný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napr. používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Upozornenie

Väčšina prvkov guma/kov je určených na zaťaženie pod tlakom. Nepoužívať pre montážne polohy, v ktorých prevláda namáhanie ťahom a šmykové namáhanie.



Nevhodný pre benzín, benzén, rozpúšťadlá, oleje, mazivá a kyseliny.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Sú špeciálne vhodné na podperu ľahkých a stredne ťažkých systémov bez veľkého dynamického zaťaženia.


  • Umiestnenie alebo podpora ventilátorov, klimatizačných jednotiek a čerpadiel

  • Ako oporné nohy pre kompresory, posilňovacie stroje a ďalšie rámy a stroje

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M6

Výška (H)

20 mm

Vonkajší priemer (ØD)

20 mm

Hĺbka (T)

6 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Povrch

Pozinkované

Tvrdosť Shore A

55

Materiál

Guma

Hmotnosť výrobku (na kus)

16,750 g

Trieda pevnosti

4,6

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Odolnosť proti

Oxidácia, Počasie, Lúh, Voda

Predĺženie pozdĺžne max.

500 %

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Druh závitu

Metrický závit

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Vonkajší priemer (D) Menovitý priemer Tlakové zaťaženie v N Odchýlka v mm
20 mm M6 100 1,9
300 2,3
500 2,7
30 mm M8 200 0,8
400 1,2
600 1,3
40 mm M8 200 1,0
600 2,0
1000 3,0
50 mm M10 600 0,5
1200 0,9
1800 1,3

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie