Gumová podložka
Gumená podložka
PODLOZKA GUM 4X10X3
Obj. č. 04224 10
EAN 4052712565588
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Používajú sa ako dištančné podložky na skrutkové spoje značiek.
- Gumené podložky sa používajú na mäkkých, drsných alebo jemne opracovaných povrchoch.
- Povrchy sa nepoškodzujú
- Nie sú vhodné na montáž solárnych panelov na strechy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d2) | 10 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 4 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Materiál | Butadiénstyrénový kaučuk |