Gumová podložka
Gumená podložka
PODLOZKA GUM 6,5X17X2
Obj. č. 042265 17
EAN 4045727151129
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Používajú sa ako dištančné podložky na skrutkové spoje značiek.
- Gumené podložky sa používajú na mäkkých, drsných alebo jemne opracovaných povrchoch.
- Povrchy sa nepoškodzujú
- Nie sú vhodné na montáž solárnych panelov na strechy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d2) | 17 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 6,5 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Materiál | Guma |