Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Gumová podložka

Gumená podložka
PODLOZKA GUM.RBR SBR70 BLACK 6,5X20X3

Obj. č. 042265 20

EAN 4055374152714

Cena za zvolené balenie
Gumová podložka

Obj. č. 042265 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Používajú sa ako dištančné podložky na skrutkové spoje značiek.

  • Gumené podložky sa používajú na mäkkých, drsných alebo jemne opracovaných povrchoch.

  • Povrchy sa nepoškodzujú

  • Nie sú vhodné na montáž solárnych panelov na strechy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d2)

20 mm

Vnútorný priemer (d1)

6,5 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Materiál

Guma

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie