Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Gumové hadicové vedenie H07RN-F

Gumové hadicové vedenie H07RN-F
AUTOKABEL ROZVODNY CIERNA

Obj. č. 07701165
EAN 4011231766739

Cena za zvolené balenie
Gumové hadicové vedenie H07RN-F

Obj. č. 07701165

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Balený tovar
  • Odolné voči oleju, benzínu a UV žiareniu

  • Jemný medený vodič v súlade s normou VDE 0295, kategória vodiča 5

  • Neoprénové vonkajšie oplášťovanie, farba: čierna
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v suchých a vlhkých priestoroch

Menovitý prierez kábla

3G 1,5mm²

Farba

Zelená
Žltá
Modrá
Hnedá

Dĺžka

50 m

Menovité napätie min./max.

450 / 750 V/AC

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 60 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie