Gumové hadicové vedenie H07RN-F
Gumové hadicové vedenie H07RN-F
KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA
Obj. č. 07701186
EAN 4011231766821
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Balený tovar
- Odolné voči oleju, benzínu a UV žiareniu
- Jemný medený vodič v súlade s normou VDE 0295, kategória vodiča 5
- Neoprénové vonkajšie oplášťovanie, farba: čierna
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na použitie v suchých a vlhkých priestoroch
Menovitý prierez kábla | 7 × 1,5mm² |
Farba | Zelená, Žltá, Čierna s bielymi číslicami |
Dĺžka | 50 m |
Menovité napätie min./max. | 450 / 750 V/AC |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 60 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |