Gumové koliesko s otočným držiakom a uzamykacou brzdou
Priemyselné otočné koliesko, guma, s uzamykaním
KOLIECKO OTOCNE-D125-220KG
Obj. č. 0962700012
EAN 4024835847353
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyamidové jadro 6 (nylon)
- Náboj s guľôčkovým ložiskom
- Vonkajší plášť vyrobený z vulkanizovaného kaučuku so zvýšenou odolnosťou voči praskaniu a opotrebovaniu. Tvrdosť 73 Shore A (±3)
- Prevádzková teplota: od -20 °C do +70 °C
- Otočný držiak na guľôčkach
Upozornenie
Nie je vhodné na použitie v prítomnosti rozpúšťadiel, uhľovodíkov a minerálnych olejov.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer valčeka (D) | 125 mm |
Šírka zvitku (L) | 40 mm |
Výška (H) | 156 mm |
Nosnosť | 220 kg |
Dĺžka (A) | 100 mm |
Šírka (B) | 85 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (a) | 80 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (b) | 60 mm |
Priemer pozdĺžnej diery (c) | 9 mm |
Tvrdosť Shore A | 70 |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 70 °C |
Hĺbka otvoru na skrutku (R) | 37 mm |