Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Gumové koliesko s otočným uchytením

Priemyselné otočné koliesko, guma
KOLIECKO OTOCNE-D125-220KG

Obj. č. 0962700007

EAN 4024835847322

Cena za zvolené balenie
Gumové koliesko s otočným uchytením

Obj. č. 0962700007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyamidové jadro 6 (nylon)
  • Náboj s guľôčkovým ložiskom

  • Vonkajší plášť vyrobený z vulkanizovaného kaučuku so zvýšenou odolnosťou voči praskaniu a opotrebovaniu. Tvrdosť 73 Shore A (±3)

  • Prevádzková teplota: od -20 °C do +70 °C

  • Otočný držiak na guľôčkach
Upozornenie

Nie je vhodné na použitie v prítomnosti rozpúšťadiel, uhľovodíkov a minerálnych olejov.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer valčeka (D)

125 mm

Šírka zvitku (L)

40 mm

Výška (H)

156 mm

Nosnosť

220 kg

Dĺžka (A)

100 mm

Šírka (B)

85 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (a)

80 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (b)

60 mm

Priemer pozdĺžnej diery (c)

9 mm

Tvrdosť Shore A

70

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

70 °C

Hĺbka otvoru na skrutku (R)

37 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie