Gumové koliesko s otočným uchytením
Priemyselné otočné koliesko, guma
KOLIECKO OTOCNE-D160-300KG
Obj. č. 0962700008
EAN 4024835847339
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyamidové jadro 6 (nylon)
- Náboj s guľôčkovým ložiskom
- Vonkajší plášť vyrobený z vulkanizovaného kaučuku so zvýšenou odolnosťou voči praskaniu a opotrebovaniu. Tvrdosť 73 Shore A (±3)
- Prevádzková teplota: od -20 °C do +70 °C
- Otočný držiak na guľôčkach
Upozornenie
Nie je vhodné na použitie v prítomnosti rozpúšťadiel, uhľovodíkov a minerálnych olejov.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer valčeka (D) | 160 mm |
Šírka zvitku (L) | 50 mm |
Výška (H) | 198 mm |
Nosnosť | 300 kg |
Dĺžka (A) | 140 mm |
Šírka (B) | 110 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (a) | 105 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (b) | 80 mm |
Priemer pozdĺžnej diery (c) | 11 mm |
Tvrdosť Shore A | 70 |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 70 °C |
Hĺbka otvoru na skrutku (R) | 56 mm |