Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Gumový/kovový nárazník typu D

Tlmič guma/kov typ D
PODSTAVEC 40X30-M8

Obj. č. 0862800032

EAN 4045727231340

Cena za zvolené balenie
Gumový/kovový nárazník typu D

Obj. č. 0862800032

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zabránenie prenosu vibrácií (napríklad vibrácií stroja na ukotvenie)

Elastická podpera


Vyrobený z prírodného kaučuku, špeciálne vhodný na podperu ľahkých a stredne ťažkých systémov bez veľkého dynamického zaťaženia



Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a minimálne znečisťujú životné prostredie. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v koncovom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napr. používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Upozornenie

Väčšina prvkov guma/kov je určených na zaťaženie pod tlakom. Nepoužívať pre montážne polohy, v ktorých prevláda namáhanie ťahom a šmykové namáhanie.



Nevhodný pre benzín, benzén, rozpúšťadlá, oleje, mazivá a kyseliny

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Sú špeciálne vhodné na podopieranie ľahkých a stredne ťažkých systémov bez veľkého dynamického zaťaženia.


  • Umiestnenie alebo podopieranie ventilátorov, klimatizačných jednotiek a čerpadiel

  • Ako oporné nohy pre kompresory, posilňovacie stroje a ďalšie rámy a stroje

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M8

Dĺžka závitu (LG)

23 mm

Výška (H)

30 mm

Vonkajší priemer (ØD)

40 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Povrch

Pozinkované

Tvrdosť Shore A

55

Materiál

Guma

Hmotnosť výrobku (na kus)

66,400 g

Trieda pevnosti

4,6

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Odolnosť proti

Oxidácia, Počasie, Lúh, Voda

Predĺženie pozdĺžne max.

500 %

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Druh závitu

Metrický závit

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Vonkajší priemer (D) Menovitý priemer x dĺžka Tlakové zaťaženie v N Odchýlka v mm
20 mm M6 x 16 mm 100 1,2
300 3,9
500 5,1
30 mm M8 x 23 mm 200 1,4
400 2,3
600 3,2
40 mm M8 x 23 mm 200 1,4
600 3,4
1000 4,8
50 mm M10 x 28 mm 600 2,2
1200 4,3
1800 6,2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie