HPT extra krátky špirálový vrták DIN 1897
Špir. vrták, HSCo-PM,DIN 1897,3xD,typ Forte,TiAlN
VRTAK-SPRL-MET-DIN1897-TIALN-HPT-D11,5MM
Obj. č. 5443810079
EAN 4062856117130
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So špeciálnym profilom Forte na optimalizovanú formáciu triesok. Vhodný predovšetkým na použitie v obrábacích centrách a sústruhoch. Široký rozsah aplikácií vo všetkých materiáloch, predovšetkým v materiáloch s dlhými trieskami, do pevnosti približne až 1 300 N/mm², vhodný taktiež na prácu s austenitickými nehrdzavejúcimi oceľami. Vhodný na suché opracovávanie oceľových materiálov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 900 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 1897 / 3xD |
Verzia | Mimoriadne krátky |
Priemer (Ø) | 11,5 mm |
Dĺžka (l1) | 95 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 47 mm |
Priemer stopky | 11,5 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | TiAlN |
Rezný materiál | HSCo-PM |
Vrcholový uhol | 130 Stupeň |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1300 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² |
| Hodnoty rezania pre vrtáky HSS | |||||||
| Pre priemer 2,8 až 12 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | ||||
| od | do | Priemer 2,8 – 4,9 | Priemer 5 – 7,9 | Priemer 8 – 11,9 | Priemer 12 | ||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | 70 | 90 | 0,050 | 0,130 | 0,220 | 0,270 |
| 500 – 850 N/mm² | 70 | 90 | 0,050 | 0,130 | 0,220 | 0,270 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | 70 | 90 | 0,050 | 0,130 | 0,220 | 0,270 |
| 850 – 1000 N/mm² | 40 | 60 | 0,030 | 0,080 | 0,110 | 0,170 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | 40 | 60 | 0,030 | 0,080 | 0,110 | 0,170 |
| 700 – 850 N/mm² | 40 | 60 | 0,030 | 0,080 | 0,110 | 0,170 | |
| 850 – 1 000 N/mm² | 40 | 50 | 0,030 | 0,060 | 0,100 | 0,150 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1 000 N/mm² | 30 | 40 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 |
| 1000 – 1 200 N/mm² | 30 | 40 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | 50 | 70 | 0,030 | 0,080 | 0,110 | 0,170 |
| Legované cementované ocele | < 1 000 N/mm² | 40 | 60 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 |
| 1 000 – 1 200 N/mm² | 40 | 50 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 | |
| Nitridačné ocele | < 1 000 N/mm² | 30 | 40 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 |
| 1 000 – 1 200 N/mm² | 30 | 40 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 | |
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm131 | 30 | 40 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 |
| 500 – 850 N/mm131 | 30 | 40 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 | |
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm131 | 25 | 35 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 |
| 500 – 850 N/mm131 | 25 | 35 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm131 | 10 | 20 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 |
| 850 – 1 000 N/mm131 | 10 | 15 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 | |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | 18 | 28 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | 15 | 25 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 |
| < 850 N/mm² | 15 | 25 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1 100 N/mm² | 12 | 20 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 |
| Špeciálne zliatiny | < 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 0,020 | 0,050 | 0,090 | 0,130 |
| Liatina | < 180 HB | 70 | 90 | 0,050 | 0,130 | 0,220 | 0,270 |
| > 180 HB | 50 | 70 | 0,040 | 0,110 | 0,170 | 0,220 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | 70 | 90 | 0,050 | 0,130 | 0,220 | 0,270 |
| > 260 HB | 50 | 70 | 0,040 | 0,110 | 0,170 | 0,220 | |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |