Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

HPT extra krátky špirálový vrták DIN 1897

Špir. vrták, HSCo-PM,DIN 1897,3xD,typ Forte,TiAlN
VRTAK-SPRL-MET-DIN1897-TIALN-HPT-D7,0MM

Obj. č. 5443810045

EAN 4062856117048

Cena za zvolené balenie
HPT extra krátky špirálový vrták DIN 1897

Obj. č. 5443810045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So špeciálnym profilom Forte na optimalizovanú formáciu triesok. Vhodný predovšetkým na použitie v obrábacích centrách a sústruhoch. Široký rozsah aplikácií vo všetkých materiáloch, predovšetkým v materiáloch s dlhými trieskami, do pevnosti približne až 1 300 N/mm², vhodný taktiež na prácu s austenitickými nehrdzavejúcimi oceľami. Vhodný na suché opracovávanie oceľových materiálov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

900

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 1897 / 3xD

Verzia

Mimoriadne krátky

Priemer (Ø)

7 mm

Dĺžka (l1)

74 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

34 mm

Priemer stopky

7 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

TiAlN

Rezný materiál

HSCo-PM

Vrcholový uhol

130 Stupeň

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm²

Hodnoty rezania pre vrtáky HSS
Pre priemer 2,8 až 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
od do Priemer 2,8 – 4,9 Priemer 5 – 7,9 Priemer 8 – 11,9 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
500 – 850 N/mm² 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
850 – 1000 N/mm² 40 60 0,030 0,080 0,110 0,170
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² 40 60 0,030 0,080 0,110 0,170
700 – 850 N/mm² 40 60 0,030 0,080 0,110 0,170
850 – 1 000 N/mm² 40 50 0,030 0,060 0,100 0,150
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1 000 N/mm² 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
1000 – 1 200 N/mm² 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² 50 70 0,030 0,080 0,110 0,170
Legované cementované ocele < 1 000 N/mm² 40 60 0,020 0,050 0,090 0,130
1 000 – 1 200 N/mm² 40 50 0,020 0,050 0,090 0,130
Nitridačné ocele < 1 000 N/mm² 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
1 000 – 1 200 N/mm² 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm131 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
500 – 850 N/mm131 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm131 25 35 0,020 0,050 0,090 0,130
500 – 850 N/mm131 25 35 0,020 0,050 0,090 0,130
Uhlíkové ocele < 850 N/mm131 10 20 0,020 0,050 0,090 0,130
850 – 1 000 N/mm131 10 15 0,020 0,050 0,090 0,130
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² 18 28 0,020 0,050 0,090 0,130
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² 15 25 0,020 0,050 0,090 0,130
< 850 N/mm² 15 25 0,020 0,050 0,090 0,130
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1 100 N/mm² 12 20 0,020 0,050 0,090 0,130
Špeciálne zliatiny < 1 200 N/mm² 10 15 0,020 0,050 0,090 0,130
Liatina < 180 HB 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
> 180 HB 50 70 0,040 0,110 0,170 0,220
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
> 260 HB 50 70 0,040 0,110 0,170 0,220
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie