HSCo Multi Performance závitník DIN 2174
Formovací závitník HSCo, Multi Performance
ZAVITNIK TVARNIACI MP HSCO DIN2174 M10
Obj. č. 0658201000
EAN 4062856142231
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prvý formovací závitník, ktorý nie je určený výlučne na konvenčné použitie na CNC obrábacích centrách a sústruhoch, vďaka novej generácii driekov prináša výhody tvarovania závitov oproti rezaniu závitov aj na samostatne stojacich a stĺpových vŕtačkách (až do priemeru M12).
- Jeden nástroj pre závity priechodných otvorov a slepých otvorov
- Žiadne problémy s trieskami spôsobené studeným formovaním závitov
- Môžu byť dosiahnuté závitové hĺbky až do 4xD
- Vylepšená kvalita povrchu závitu
- Vyššia pevnosť v závite
- Výrazne dlhšia prevádzková životnosť
- Úplne spoľahlivé závity
Novovyvinutá generácia driekov s kombináciou polygónového a priameho drieku (od priemeru M4 do M12)
Polygónový hriadeľ zabraňuje pretáčaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prevod pohonu a chráni skľučovadlo pred poškodením.
Novovyvinutá geometria nástroja na všestranné použitie v takmer všetkých materiáloch
Povrchová úprava TiN
Povlak, ktorý je najpopulárnejším povlakom na závitníkoch kvôli svojej univerzálnosti, zabezpečuje veľmi dlhú životnosť a znížené hodnoty trenia.
Nová geometria mazacej drážky
Optimalizované mazacie drážky (od M3) výrazne zlepšujú mazací efekt v kontaktnej oblasti.
Prídavok X pre dlhšiu prevádzkovú životnosť a vyššiu procesnú spoľahlivosť
K dispozícii len od spoločnosti Würth
Produkt vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
- Upozornenie: Na tvarovanie závitov je potrebný špeciálny priemer predvŕtania, ktorý je väčší ako pri rezaní závitov a má pevnejšie tolerancie! Vhodný priemer jadrového otvoru je uložený ako technická charakteristika pre všetky formovacie závitníky.
- Pri tvarovaní závitov je hlavnou úlohou chladiaceho maziva zabezpečovať mazanie. Čím viac maziva s najvyšším možným obsahom tuku sa použije, tým dlhšia je prevádzková životnosť. Mazanie taktiež ovplyvňuje kvalitu povrchu závitu! V prípade chladiacich mazív zmiešaných s vodou odporúčame koncentráciu oleja v emulzii minimálne 8 % na spracovanie ocele a minimálne 12 % na spracovanie nehrdzavejúcej ocele. Na použitie v samostatne stojacich a stĺpových vŕtačkách odporúčame rezaciu pastu Cut and Cool Perfect od spoločnosti Würth.
- Upozorňujeme, že pri formovaní závitov budete potrebovať približne dvojnásobný výkon (krútiaci moment) ako pri rezaní závitov. Znamená to, že pri použití zariadenia na rezanie závitov je potrebné brať do úvahy jeho kapacitu.
- Informácie o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov, Titán, Tvrdý apevný materiál, Špeciálna zliatina |
Typ otvoru | Prechodný/slepý otvor ≤ 4xD |
Vhodnosť pre typ stroja | Stojanová vŕtačka, Stred frézovania/vŕtania |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závituxmenovitý priemer | M10 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Dĺžka | 90 mm |
Dĺžka závitu | 20 mm |
Efektívna dĺžka | 39 mm |
Priemer stopky | 10,0 mm |
Veľkosť štvorhranu | 8,0 mm |
Priemer predliateho otvoru | 9,3 mm |
Rezný materiál | HSCo |
DIN | 2174 |
Povrch | TiN |
Forma | C |
Tvar drieku | Kombinácia mnohouholníkového a valcového drieku so štvorhranným profilom |
Odchýlka nástroja na rezanie závitov | ISO 2X (6HX) |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Titán, Titánové zliatiny, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie |
| Popis | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun (mm/r) | |
| n = rýchlosť [ot./min.] | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |
| Hodnoty rezania pre formovací závitník HSCo Multi | ||||||||||||
| Pre M2 – M3 | ||||||||||||
| Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Všeobecné štrukturálne ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 2,387 | 3,979 | 0,40 | 1,910 | 3,183 | 0,45 | 1,592 | 2,653 | 0,50 |
| Tepelne opracovaná nízkolegovaná oceľ | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 2,387 | 3,979 | 0,40 | 1,910 | 3,183 | 0,45 | 1,592 | 2,653 | 0,50 |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,910 | 2,387 | 0,40 | 1,528 | 1,910 | 0,45 | 1,273 | 1,592 | 0,50 |
| Nitridované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,910 | 2,387 | 0,40 | 1,528 | 1,910 | 0,45 | 1,273 | 1,592 | 0,50 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,910 | 2,387 | 0,40 | 1,528 | 1,910 | 0,45 | 1,273 | 1,592 | 0,50 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,910 | 2,387 | 0,40 | 1,528 | 1,910 | 0,45 | 1,273 | 1,592 | 0,50 |
| Vločkový grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 2,387 | 3,183 | 0,40 | 1,910 | 2,547 | 0,45 | 1,592 | 2,122 | 0,50 |
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1,592 | 2,387 | 0,40 | 1,273 | 1,910 | 0,45 | 1,061 | 1,592 | 0,50 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 318 | 637 | 0,40 | 255 | 509 | 0,45 | 212 | 424 | 0,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 318 | 637 | 0,40 | 255 | 509 | 0,45 | 212 | 424 | 0,50 |
| Pružinové ocele | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 1,273 | 1,910 | 0,40 | 1,019 | 1,528 | 0,45 | 849 | 1,273 | 0,50 |
| Hliník | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Hliníkové zliatiny <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1,592 | 2,387 | 0,40 | 1,273 | 1,910 | 0,45 | 1,061 | 1,592 | 0,50 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Mosadz, dlhé sekanie | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Mosadz, krátke sekanie | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1,592 | 2,387 | 0,40 | 1,273 | 1,910 | 0,45 | 1,061 | 1,592 | 0,50 |
| Bronz, dlhé sekanie | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Bronz, krátke sekanie | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1,592 | 2,387 | 0,40 | 1,273 | 1,910 | 0,45 | 1,061 | 1,592 | 0,50 |
| Hodnoty rezania pre formovací závitník HSCo Multi | ||||||
| Pre M20 | ||||||
| Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| od | do | od | do | |||
| Všeobecné štrukturálne ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 398 | 2,50 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 398 | 2,50 |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Nitridované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Vločkový grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Pružinové ocele | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,50 |
| Hliník | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Hliníkové zliatiny <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Mosadz, dlhé sekanie | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Mosadz, krátke sekanie | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Bronz, dlhé sekanie | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Bronz, krátke sekanie | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Hodnoty rezania pre formovací závitník HSCo Multi | ||||||||||||
| Pre M12 – M16 | ||||||||||||
| Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Všeobecné štrukturálne ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 663 | 1,75 | 341 | 568 | 2,00 | 298 | 497 | 2,00 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 663 | 1,75 | 341 | 568 | 2,00 | 298 | 497 | 2,00 |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Nitridované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Vločkový grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Pružinové ocele | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 |
| Hliník | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Hliníkové zliatiny <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Mosadz, dlhé sekanie | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Mosadz, krátke sekanie | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Bronz, dlhé sekanie | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Bronz, krátke sekanie | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Hodnoty rezania pre formovací závitník HSCo Multi | ||||||||||||
| Pre M6 – M10 | ||||||||||||
| Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Všeobecné štrukturálne ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1,326 | 1,00 | 597 | 995 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1,326 | 1,00 | 597 | 995 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Nitridované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Vločkový grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 796 | 1,061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Pružinové ocele | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 |
| Hliník | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Hliníkové zliatiny <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Mosadz, dlhé sekanie | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Mosadz, krátke sekanie | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Bronz, dlhé sekanie | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Bronz, krátke sekanie | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Hodnoty rezania pre formovací závitník HSCo Multi | ||||||||||||
| Pre M3.5 – M5 | ||||||||||||
| Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | M3.5 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Všeobecné štrukturálne ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 1,364 | 2,274 | 0,60 | 1,194 | 1,989 | 0,70 | 955 | 1,592 | 0,80 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 1,364 | 2,274 | 0,60 | 1,194 | 1,989 | 0,70 | 955 | 1,592 | 0,80 |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,091 | 1,364 | 0,60 | 955 | 1,194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Nitridované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,091 | 1,364 | 0,60 | 955 | 1,194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,091 | 1,364 | 0,60 | 955 | 1,194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,091 | 1,364 | 0,60 | 955 | 1,194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Vločkový grafit a kujné železo | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 1,364 | 1,819 | 0,60 | 1,194 | 1,592 | 0,70 | 955 | 1,273 | 0,80 |
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1,364 | 0,60 | 796 | 1,194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 364 | 546 | 0,60 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 182 | 364 | 0,60 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 182 | 364 | 0,60 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Pružinové ocele | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 728 | 1,091 | 0,60 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
| Hliník | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Hliníkové zliatiny <= 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1,364 | 0,60 | 796 | 1,194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Mosadz, dlhé sekanie | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Mosadz, krátke sekanie | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1,364 | 0,60 | 796 | 1,194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Bronz, dlhé sekanie | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Bronz, krátke sekanie | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1,364 | 0,60 | 796 | 1,194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!