Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

HSCo Multi Performance závitník DIN 2174

Formovací závitník HSCo, Multi Performance
ZAVITNIK TVARNIACI MP HSCO DIN2174 M4

Obj. č. 0658200400

EAN 4062856142248

Cena za zvolené balenie
HSCo Multi Performance závitník DIN 2174

Obj. č. 0658200400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný formovací závitník s olejovými drážkami (od M3) na všestranné použitie v takmer všetkých strojoch (prvýkrát taktiež v samostatne stojacich a stĺpových vŕtačkách) a v takmer všetkých materiáloch, ako je napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titán, ocele odolné voči teplu a ocele s vysokou pevnosťou až do 1 400 N/mm2. Vhodný taktiež na neželezné kovy, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny a bronz.

Prvý formovací závitník, ktorý nie je určený výlučne na konvenčné použitie na CNC obrábacích centrách a sústruhoch, vďaka novej generácii driekov prináša výhody tvarovania závitov oproti rezaniu závitov aj na samostatne stojacich a stĺpových vŕtačkách (až do priemeru M12).


  • Jeden nástroj pre závity priechodných otvorov a slepých otvorov

  • Žiadne problémy s trieskami spôsobené studeným formovaním závitov

  • Môžu byť dosiahnuté závitové hĺbky až do 4xD

  • Vylepšená kvalita povrchu závitu

  • Vyššia pevnosť v závite

  • Výrazne dlhšia prevádzková životnosť

  • Úplne spoľahlivé závity


Novovyvinutá generácia driekov s kombináciou polygónového a priameho drieku (od priemeru M4 do M12)


Polygónový hriadeľ zabraňuje pretáčaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prevod pohonu a chráni skľučovadlo pred poškodením.



Novovyvinutá geometria nástroja na všestranné použitie v takmer všetkých materiáloch



Povrchová úprava TiN


Povlak, ktorý je najpopulárnejším povlakom na závitníkoch kvôli svojej univerzálnosti, zabezpečuje veľmi dlhú životnosť a znížené hodnoty trenia.



Nová geometria mazacej drážky


Optimalizované mazacie drážky (od M3) výrazne zlepšujú mazací efekt v kontaktnej oblasti.



Prídavok X pre dlhšiu prevádzkovú životnosť a vyššiu procesnú spoľahlivosť



K dispozícii len od spoločnosti Würth



Produkt vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®

Upozornenie
  • Upozornenie: Na tvarovanie závitov je potrebný špeciálny priemer predvŕtania, ktorý je väčší ako pri rezaní závitov a má pevnejšie tolerancie! Vhodný priemer jadrového otvoru je uložený ako technická charakteristika pre všetky formovacie závitníky.

  • Pri tvarovaní závitov je hlavnou úlohou chladiaceho maziva zabezpečovať mazanie. Čím viac maziva s najvyšším možným obsahom tuku sa použije, tým dlhšia je prevádzková životnosť. Mazanie taktiež ovplyvňuje kvalitu povrchu závitu! V prípade chladiacich mazív zmiešaných s vodou odporúčame koncentráciu oleja v emulzii minimálne 8 % na spracovanie ocele a minimálne 12 % na spracovanie nehrdzavejúcej ocele. Na použitie v samostatne stojacich a stĺpových vŕtačkách odporúčame rezaciu pastu Cut and Cool Perfect od spoločnosti Würth.

  • Upozorňujeme, že pri formovaní závitov budete potrebovať približne dvojnásobný výkon (krútiaci moment) ako pri rezaní závitov. Znamená to, že pri použití zariadenia na rezanie závitov je potrebné brať do úvahy jeho kapacitu.

  • Informácie o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov, Titán, Tvrdý apevný materiál, Špeciálna zliatina

Typ otvoru

Prechodný/slepý otvor ≤ 4xD

Vhodnosť pre typ stroja

Stojanová vŕtačka, Stred frézovania/vŕtania

Kvalita

ZEBRA-Premium

Druh závituxmenovitý priemer

M4

Stúpanie

0,7 mm

Dĺžka

56 mm

Dĺžka závitu

12 mm

Efektívna dĺžka

21 mm

Priemer stopky

4,5 mm

Veľkosť štvorhranu

3,4 mm

Priemer predliateho otvoru

3,7 mm

Rezný materiál

HSCo

DIN

2174

Povrch

TiN

Forma

C

Tvar drieku

Kombinácia mnohouholníkového a valcového drieku so štvorhranným profilom

Odchýlka nástroja na rezanie závitov

ISO 2X (6HX)

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1400 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Titán, Titánové zliatiny, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie

Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
n = rýchlosť [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre formovací závitník HSCo Multi
Pre M2 – M3
Názov materiálu Pevnosť v ťahu M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné štrukturálne ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 25 2,387 3,979 0,40 1,910 3,183 0,45 1,592 2,653 0,50
Tepelne opracovaná nízkolegovaná oceľ ≤ 1000 N/mm² 15 25 2,387 3,979 0,40 1,910 3,183 0,45 1,592 2,653 0,50
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,910 2,387 0,40 1,528 1,910 0,45 1,273 1,592 0,50
Nitridované ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,910 2,387 0,40 1,528 1,910 0,45 1,273 1,592 0,50
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,910 2,387 0,40 1,528 1,910 0,45 1,273 1,592 0,50
Rýchlorezné ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,910 2,387 0,40 1,528 1,910 0,45 1,273 1,592 0,50
Vločkový grafit a kujné železo ≤ 350 HB 15 20 2,387 3,183 0,40 1,910 2,547 0,45 1,592 2,122 0,50
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 1,592 2,387 0,40 1,273 1,910 0,45 1,061 1,592 0,50
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Špeciálne zliatiny ≤ 1200 N/mm² 2 4 318 637 0,40 255 509 0,45 212 424 0,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 318 637 0,40 255 509 0,45 212 424 0,50
Pružinové ocele ≤ 1100 N/mm² 8 12 1,273 1,910 0,40 1,019 1,528 0,45 849 1,273 0,50
Hliník ≤ 450 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 1,592 2,387 0,40 1,273 1,910 0,45 1,061 1,592 0,50
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Mosadz, dlhé sekanie ≤ 600 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Mosadz, krátke sekanie ≤ 600 N/mm² 10 15 1,592 2,387 0,40 1,273 1,910 0,45 1,061 1,592 0,50
Bronz, dlhé sekanie ≤ 850 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Bronz, krátke sekanie ≤ 1000 N/mm² 10 15 1,592 2,387 0,40 1,273 1,910 0,45 1,061 1,592 0,50
Hodnoty rezania pre formovací závitník HSCo Multi
Pre M20
Názov materiálu Pevnosť v ťahu M20
vc n f
od do od do
Všeobecné štrukturálne ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 25 239 398 2,50
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 25 239 398 2,50
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
Nitridované ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
Rýchlorezné ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
Vločkový grafit a kujné železo ≤ 350 HB 15 20 239 318 2,50
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 4 6 64 95 2,50
Špeciálne zliatiny ≤ 1200 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Pružinové ocele ≤ 1100 N/mm² 8 12 127 191 2,50
Hliník ≤ 450 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Mosadz, dlhé sekanie ≤ 600 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Mosadz, krátke sekanie ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Bronz, dlhé sekanie ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Bronz, krátke sekanie ≤ 1000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Hodnoty rezania pre formovací závitník HSCo Multi
Pre M12 – M16
Názov materiálu Pevnosť v ťahu M12 M14 M16
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné štrukturálne ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 25 398 663 1,75 341 568 2,00 298 497 2,00
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 25 398 663 1,75 341 568 2,00 298 497 2,00
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
Nitridované ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
Rýchlorezné ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
Vločkový grafit a kujné železo ≤ 350 HB 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
Špeciálne zliatiny ≤ 1200 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Pružinové ocele ≤ 1100 N/mm² 8 12 212 318 1,75 182 273 2,00 159 239 2,00
Hliník ≤ 450 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Mosadz, dlhé sekanie ≤ 600 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Mosadz, krátke sekanie ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Bronz, dlhé sekanie ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Bronz, krátke sekanie ≤ 1000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Hodnoty rezania pre formovací závitník HSCo Multi
Pre M6 – M10
Názov materiálu Pevnosť v ťahu M6 M8 M10
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné štrukturálne ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 25 796 1,326 1,00 597 995 1,25 477 796 1,50
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 25 796 1,326 1,00 597 995 1,25 477 796 1,50
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
Nitridované ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
Rýchlorezné ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
Vločkový grafit a kujné železo ≤ 350 HB 15 20 796 1,061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Špeciálne zliatiny ≤ 1200 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Pružinové ocele ≤ 1100 N/mm² 8 12 424 637 1,00 318 477 1,25 255 382 1,50
Hliník ≤ 450 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Mosadz, dlhé sekanie ≤ 600 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Mosadz, krátke sekanie ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Bronz, dlhé sekanie ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Bronz, krátke sekanie ≤ 1000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Hodnoty rezania pre formovací závitník HSCo Multi
Pre M3.5 – M5
Názov materiálu Pevnosť v ťahu M3.5 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné štrukturálne ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 25 1,364 2,274 0,60 1,194 1,989 0,70 955 1,592 0,80
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 25 1,364 2,274 0,60 1,194 1,989 0,70 955 1,592 0,80
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,091 1,364 0,60 955 1,194 0,70 764 955 0,80
Nitridované ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,091 1,364 0,60 955 1,194 0,70 764 955 0,80
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,091 1,364 0,60 955 1,194 0,70 764 955 0,80
Rýchlorezné ocele ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,091 1,364 0,60 955 1,194 0,70 764 955 0,80
Vločkový grafit a kujné železo ≤ 350 HB 15 20 1,364 1,819 0,60 1,194 1,592 0,70 955 1,273 0,80
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 909 1,364 0,60 796 1,194 0,70 637 955 0,80
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 4 6 364 546 0,60 318 477 0,70 255 382 0,80
Špeciálne zliatiny ≤ 1200 N/mm² 2 4 182 364 0,60 159 318 0,70 127 255 0,80
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 182 364 0,60 159 318 0,70 127 255 0,80
Pružinové ocele ≤ 1100 N/mm² 8 12 728 1,091 0,60 637 955 0,70 509 764 0,80
Hliník ≤ 450 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Hliníkové zliatiny <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 909 1,364 0,60 796 1,194 0,70 637 955 0,80
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Mosadz, dlhé sekanie ≤ 600 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Mosadz, krátke sekanie ≤ 600 N/mm² 10 15 909 1,364 0,60 796 1,194 0,70 637 955 0,80
Bronz, dlhé sekanie ≤ 850 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Bronz, krátke sekanie ≤ 1000 N/mm² 10 15 909 1,364 0,60 796 1,194 0,70 637 955 0,80
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie