Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

HSCo8 AlCrN annular cutter

Jadrová vrtná korunka HSCo8 povrch. úpr. AlCrN
VRTAK JADROVY HSCO8 ALCRN H55MM D15MM
ZEBRA

Obj. č. 0630942615
EAN 4062856044870

Cena za zvolené balenie
HSCo8 AlCrN annular cutter

Obj. č. 0630942615

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonné jadrové vrtné korunky s hĺbkou rezu 55 mm, viacvrstvovým povlakom AlCrN a 8 % zliatinou kobaltu pre vysokú životnosť a mnohostranné použitie s takmer všetkými materiálmi, ako sú bežné ocele, liatina, titán, nehrdzavejúca oceľ, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1400 N/mm². Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako je napr. hliník, zliatiny hliníka, zliatiny horčíka, mosadz, bronz a plasty.

Vynikajúci výkon v porovnaní s podobnými jadrovými vrtnými korunkami bez povrchovej úpravy


  • Výrazne dlhšia prevádzková životnosť

  • Až o 60 % vyššia rezná rýchlosť

  • Výrazne rýchlejší postup vŕtania


Viacvrstvová povrchová úprava AlCrN proti opotrebeniu a 8 % zliatina kobaltu


  • Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 1050 °C

  • Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3 000 HV

  • Viacvrstvová konštrukcia pre optimálny odvod triesok a zlepšené rezné vlastnosti (zabraňuje opotrebovaniu materiálu)


Pre procesnú spoľahlivosť pri práci s takmer všetkými materiálmi



Presné vedenie, žiadne sklznutia


Bezproblémové vŕtanie na zaoblených povrchoch a rúrach



Nie je potrebné žiadne predvŕtanie, bez vytvárania ostrín


Eliminuje potrebu predbežného a následného opracovania

Upozornenie
  • Na rozdiel od špirálového vrtáka, jadrová vrtná korunka neopracúva celý priemer otvoru, ale len tenký krúžok materiálu. Vŕtacie jadro sa vysúva vyrážacím kolíkom pomocou pruženia, ktorý nie je súčasťou balenia. Časy vŕtania jadrových vrtných koruniek sú preto až desaťkrát kratšie ako v prípade špirálových vrtákov.

  • Dostatočné nepretržité chladenie počas celého procesu vŕtania významne predlžuje prevádzkovú životnosť jadrového vrtáka. Nepoužívajte v suchom stave.

  • Pozrite si prehľadové tabuľky, kde nájdete informácie o jadrových vrtných korunkách pre jednotlivé materiály, ako aj rezné hodnoty

  • Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice

  • Odložte si voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých dieloch

  • Jadrové vrtné korunky sa nesmú používať manuálne

  • Pred používaním sa uistite, či sa nástroj správne otáča a správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • So stopkou Weldon ∅ 19 mm na použitie na mobilných magnetických vŕtačkách alebo stacionárnych vŕtačkách na vytvorenie veľkých otvorov s priemerom do 50 mm a hĺbkou rezu do 50 mm

  • Vŕtačky Fein s upevnením QuickIn je možné použiť s adaptérom

  • Použitie na stacionárnych vŕtačkách s Morseho kužeľom je možné pomocou vhodného držiaka upevnenia
Pokyny
  • Zasuňte vyrážací kolík do jadrovej vrtnej korunky

  • Zatlačte jadrovú vrtnú korunku do držiaka upevnenia vŕtačky a pritiahnite skrutky s vnútorným šesťhranom

  • Pri použití rýchloupínacích upevnení sa jadrová vrtná korunka automaticky zaistí na mieste

  • Uistite sa, či jadrová vŕtacia korunka dosadá čisto do upevnenia

  • Bočné zaťaženie vŕtačky počas používania môže spôsobiť zlomenie nástroja

  • Zafixujte vŕtačku do správnej polohy na vŕtanie – vŕtačka musí mať stabilný základ

  • Ak je to potrebné, pred vŕtaním zaistite vŕtačku pomocou bezpečnostného popruhu, najmä pri použití na zvislých povrchoch a pri nadzemných prácach

  • Dávajte pozor na rýchlostný režim a používajte chladiacu kvapalinu

  • Vŕtajte opatrne (bez stredového dierovania a predvŕtania), venujte pozornosť rovnomernej rýchlosti posuvu a otáčania počas celého vŕtania

  • Po každom vŕtaní odstráňte triesky a vŕtacie jadro

  • Upozornenie: Riziko poranenia, triesky a vŕtacie jadro môžu byť veľmi horúce a ostré

Kvalita

ZEBRA-Premium

Hĺbka rezu

55 mm

Priemer

15 mm

Dĺžka

84,6 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ
Ušľachtilá oceľ
Liatina
Neželezný kov
Tvrdý apevný materiál

Tvar drieku

Weldon

Povrch

AlCrN

Rezný materiál

HSCo8

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Hodnoty rezania
Pre priemer 12,0 – 20,0
Označenie materiáluPevnosť v ťahu od priemeru 12,0od priemeru 16,0od priemeru 20,0
vcnnn
oddooddooddooddo
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²2025531663398497318398
Nelegované kalené a popúšťané ocele≤ 850 N/mm²2025531663398497318398
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele≤ 850 N/mm²2025531663398497318398
Nelegované kalené a popúšťané ocele≤ 1 000 N/mm²1015265398199298159239
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele≤ 1 000 N/mm²1015265398199298159239
Legované kalené a popúšťané ocele≤ 1,300810212265159199127159
Nitridačné ocele≤ 1,300810212265159199127159
Nástrojové ocele≤ 1,300810212265159199127159
Rýchlorezné ocele≤ 1,300810212265159199127159
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele≤ 1 2001015265398199298159239
Titán≤ 8501015265398199298159239
Špeciálne zliatiny≤ 1 2001015265398199298159239
Odlievané kovy
Liatina≤ 350 HB2025531663398497318398
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB2025531663398497318398
Neželezné kovy
Hliník≤ 4502025531663398497318398
Hliníkové zliatiny≤ 4502025531663398497318398
Kované hliníkové zliatiny≤ 4002025531663398497318398
<≤ 6002025531663398497318398
Hliníkové zliatiny
>10 % Si
≤ 6002025531663398497318398
Zliatiny horčíka≤ 4002025531663398497318398
Nízkolegovaná meď≤ 4002025531663398497318398
Mosadz s krátkou trieskou≤ 8502025398531298398239318
Mosadz s dlhou trieskou≤ 8502025398531298398239318
Bronz s krátkou trieskou≤ 8502025398531298398239318
Bronz s dlhou trieskou≤ 1,0002025531663398497318398
Plast
Termosetové plasty 2025531663398497318398
Termoplastické plasty 2025531663398497318398
For dia. 24.0-32.0
Označenie materiáluPevnosť v ťahu od priemeru 24,0od priemeru 28,0od priemeru 32,0
vcnnn
oddooddooddooddo
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²2025265332227284199249
Nelegované kalené a popúšťané ocele≤ 850 N/mm²2025265332227284199249
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele≤ 850 N/mm²2025265332227284199249
Nelegované kalené a popúšťané ocele≤ 1 000 N/mm²101513319911417199149
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele≤ 1 000 N/mm²101513319911417199149
Legované kalené a popúšťané ocele≤ 1,300810106133911148099
Nitridačné ocele≤ 1,300810106133911148099
Nástrojové ocele≤ 1,300810106133911148099
Rýchlorezné ocele≤ 1,300810106133911148099
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele≤ 1 200101513319911417199149
Titán≤ 850101513319911417199149
Špeciálne zliatiny≤ 1 200101513319911417199149
Odlievané kovy
Liatina≤ 350 HB2025265332227284199249
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB2025265332227284199249
Neželezné kovy
Hliník≤ 4502025265332227284199249
Hliníkové zliatiny≤ 4502025265332227284199249
Kované hliníkové zliatiny≤ 4002025265332227284199249
<≤ 6002025265332227284199249
Hliníkové zliatiny
>10 % Si
≤ 6002025265332227284199249
Zliatiny horčíka≤ 4002025265332227284199249
Nízkolegovaná meď≤ 4002025265332227284199249
Mosadz s krátkou trieskou≤ 8502025199265171227149199
Mosadz s dlhou trieskou≤ 8502025199265171227149199
Bronz s krátkou trieskou≤ 8502025199265171227149199
Bronz s dlhou trieskou≤ 1,0002025265332227284199249
Plast
Termosetové plasty 2025265332227284199249
Termoplastické plasty 2025265332227284199249
For dia. 36.0-50.0
Označenie materiáluPevnosť v ťahu od priemeru 36,0od priemeru 40,0od priemeru 50,0
vcnnn
oddooddooddooddo
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele≤ 850 N/mm²2025177221159199127159
Nelegované kalené a popúšťané ocele≤ 850 N/mm²2025177221159199127159
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele≤ 850 N/mm²2025177221159199127159
Nelegované kalené a popúšťané ocele≤ 1 000 N/mm²101588133801196495
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele≤ 1 000 N/mm²101588133801196495
Legované kalené a popúšťané ocele≤ 1,300810718864805164
Nitridačné ocele≤ 1,300810718864805164
Nástrojové ocele≤ 1,300810718864805164
Rýchlorezné ocele≤ 1,300810718864805164
Vysokoakostné ocele
Nehrdzavejúce ocele≤ 1 200101588133801196495
Titán≤ 850101588133801196495
Špeciálne zliatiny≤ 1 200101588133801196495
Odlievané kovy
Liatina≤ 350 HB2025177221159199127159
Tvárna liatina a kujné železo≤ 350 HB2025177221159199127159
Neželezné kovy
Hliník≤ 4502025177221159199127159
Hliníkové zliatiny≤ 4502025177221159199127159
Kované hliníkové zliatiny≤ 4002025177221159199127159
<≤ 6002025177221159199127159
Hliníkové zliatiny
>10 % Si
≤ 6002025177221159199127159
Zliatiny horčíka≤ 4002025177221159199127159
Nízkolegovaná meď≤ 4002025177221159199127159
Mosadz s krátkou trieskou≤ 850202513317711915995127
Mosadz s dlhou trieskou≤ 850202513317711915995127
Bronz s krátkou trieskou≤ 850202513317711915995127
Bronz s dlhou trieskou≤ 1,0002025177221159199127159
Plast
Termosetové plasty 2025177221159199127159
Termoplastické plasty 2025177221159199127159
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyhadzovací kolík Pre kovové prstencové frézy

TYC NA VYRAZANIE JADRA

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak, jadrový vrták HSS

SKLUCOVADLO MK2

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Držiak, jadrový vrták HSS

SKLUCOVADLO MK2

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Držiak, jadrový vrták HSS

DRZIAK MK3

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Držiak, jadrový vrták HSS

ADAPTER-MK3-AUTOM-SCHMIERUNG

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Adaptér Na prstencové frézy

ADAPTER (WELDON TO FEIN QUICKIN)

S driekom QuickIN pre jadrové vŕtačky FEIN na upevnenie prstencovej frézy s 19 mm driekom Weldon.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie