HSCo8 AlCrN annular cutter
Jadrová vrtná korunka HSCo8 povrch. úpr. AlCrN
VRTAK JADROVY HSCO8 ALCRN H55MM D18MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúci výkon v porovnaní s podobnými jadrovými vrtnými korunkami bez povrchovej úpravy
- Výrazne dlhšia prevádzková životnosť
- Až o 60 % vyššia rezná rýchlosť
- Výrazne rýchlejší postup vŕtania
Viacvrstvová povrchová úprava AlCrN proti opotrebeniu a 8 % zliatina kobaltu
- Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 1050 °C
- Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3 000 HV
- Viacvrstvová konštrukcia pre optimálny odvod triesok a zlepšené rezné vlastnosti (zabraňuje opotrebovaniu materiálu)
Pre procesnú spoľahlivosť pri práci s takmer všetkými materiálmi
Presné vedenie, žiadne sklznutia
Bezproblémové vŕtanie na zaoblených povrchoch a rúrach
Nie je potrebné žiadne predvŕtanie, bez vytvárania ostrín
Eliminuje potrebu predbežného a následného opracovania
- Na rozdiel od špirálového vrtáka, jadrová vrtná korunka neopracúva celý priemer otvoru, ale len tenký krúžok materiálu. Vŕtacie jadro sa vysúva vyrážacím kolíkom pomocou pruženia, ktorý nie je súčasťou balenia. Časy vŕtania jadrových vrtných koruniek sú preto až desaťkrát kratšie ako v prípade špirálových vrtákov.
- Dostatočné nepretržité chladenie počas celého procesu vŕtania významne predlžuje prevádzkovú životnosť jadrového vrtáka. Nepoužívajte v suchom stave.
- Pozrite si prehľadové tabuľky, kde nájdete informácie o jadrových vrtných korunkách pre jednotlivé materiály, ako aj rezné hodnoty
- Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice
- Odložte si voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých dieloch
- Jadrové vrtné korunky sa nesmú používať manuálne
- Pred používaním sa uistite, či sa nástroj správne otáča a správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1109069.jpg)
Hárky údajov(X)
- So stopkou Weldon ∅ 19 mm na použitie na mobilných magnetických vŕtačkách alebo stacionárnych vŕtačkách na vytvorenie veľkých otvorov s priemerom do 50 mm a hĺbkou rezu do 50 mm
- Vŕtačky Fein s upevnením QuickIn je možné použiť s adaptérom
- Použitie na stacionárnych vŕtačkách s Morseho kužeľom je možné pomocou vhodného držiaka upevnenia
- Zasuňte vyrážací kolík do jadrovej vrtnej korunky
- Zatlačte jadrovú vrtnú korunku do držiaka upevnenia vŕtačky a pritiahnite skrutky s vnútorným šesťhranom
- Pri použití rýchloupínacích upevnení sa jadrová vrtná korunka automaticky zaistí na mieste
- Uistite sa, či jadrová vŕtacia korunka dosadá čisto do upevnenia
- Bočné zaťaženie vŕtačky počas používania môže spôsobiť zlomenie nástroja
- Zafixujte vŕtačku do správnej polohy na vŕtanie – vŕtačka musí mať stabilný základ
- Ak je to potrebné, pred vŕtaním zaistite vŕtačku pomocou bezpečnostného popruhu, najmä pri použití na zvislých povrchoch a pri nadzemných prácach
- Dávajte pozor na rýchlostný režim a používajte chladiacu kvapalinu
- Vŕtajte opatrne (bez stredového dierovania a predvŕtania), venujte pozornosť rovnomernej rýchlosti posuvu a otáčania počas celého vŕtania
- Po každom vŕtaní odstráňte triesky a vŕtacie jadro
- Upozornenie: Riziko poranenia, triesky a vŕtacie jadro môžu byť veľmi horúce a ostré
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Hĺbka rezu | 55 mm |
Priemer | 18 mm |
Dĺžka | 84,6 mm |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Tvar drieku | Weldon |
Povrch | AlCrN |
Rezný materiál | HSCo8 |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Hodnoty rezania | |||||||||
Pre priemer 12,0 – 20,0 | |||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 12,0 | od priemeru 16,0 | od priemeru 20,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | ||
Ocele | |||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1,300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Nitridačné ocele | ≤ 1,300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Nástrojové ocele | ≤ 1,300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1,300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Vysokoakostné ocele | |||||||||
Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Titán | ≤ 850 | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Odlievané kovy | |||||||||
Liatina | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Neželezné kovy | |||||||||
Hliník | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Hliníkové zliatiny | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
< | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Hliníkové zliatiny >10 % Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Zliatiny horčíka | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Nízkolegovaná meď | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Mosadz s krátkou trieskou | ≤ 850 | 20 | 25 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Mosadz s dlhou trieskou | ≤ 850 | 20 | 25 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Bronz s krátkou trieskou | ≤ 850 | 20 | 25 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Bronz s dlhou trieskou | ≤ 1,000 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Plast | |||||||||
Termosetové plasty | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
Termoplastické plasty | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
For dia. 24.0-32.0 | |||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 24,0 | od priemeru 28,0 | od priemeru 32,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | ||
Ocele | |||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1,300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Nitridačné ocele | ≤ 1,300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Nástrojové ocele | ≤ 1,300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1,300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Vysokoakostné ocele | |||||||||
Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Titán | ≤ 850 | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Odlievané kovy | |||||||||
Liatina | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Neželezné kovy | |||||||||
Hliník | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Hliníkové zliatiny | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
< | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Hliníkové zliatiny >10 % Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Zliatiny horčíka | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Nízkolegovaná meď | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Mosadz s krátkou trieskou | ≤ 850 | 20 | 25 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Mosadz s dlhou trieskou | ≤ 850 | 20 | 25 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Bronz s krátkou trieskou | ≤ 850 | 20 | 25 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Bronz s dlhou trieskou | ≤ 1,000 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Plast | |||||||||
Termosetové plasty | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 | |
Termoplastické plasty | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
For dia. 36.0-50.0 | |||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 36,0 | od priemeru 40,0 | od priemeru 50,0 | |||||
vc | n | n | n | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | ||
Ocele | |||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1,300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Nitridačné ocele | ≤ 1,300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Nástrojové ocele | ≤ 1,300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1,300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Vysokoakostné ocele | |||||||||
Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Titán | ≤ 850 | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Odlievané kovy | |||||||||
Liatina | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Neželezné kovy | |||||||||
Hliník | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Hliníkové zliatiny | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
< | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Hliníkové zliatiny >10 % Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Zliatiny horčíka | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Nízkolegovaná meď | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Mosadz s krátkou trieskou | ≤ 850 | 20 | 25 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Mosadz s dlhou trieskou | ≤ 850 | 20 | 25 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Bronz s krátkou trieskou | ≤ 850 | 20 | 25 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Bronz s dlhou trieskou | ≤ 1,000 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Plast | |||||||||
Termosetové plasty | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 | |
Termoplastické plasty | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Kľúč |
vc = rezná rýchlosť [m/min] |
n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!