HSS WN typ RN, obojstranný vrták
Obojstranný vrták HSS WN, typ RN
VRTAK OBOJSTRANNY HSS POD.DIN1897
Obj. č. 063650
EAN 4011231530590
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné vŕtanie
Tento robustný špirálový vrták v extra krátkom vyhotovení zaručuje vysoko presné vŕtanie.
Samostrediaci
Prevedenie rozdeleného hrotu zabezpečuje vynikajúci centrovací efekt aj na oblých materiáloch, čo eliminuje potrebu jamkovania alebo predvŕtavania.
Informácie o vhodných vrtákoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Do ocele
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (Ø) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 62 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 17,5 mm |
Rezný materiál | HSS |
Vrcholový uhol | 130 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!