HSS vrták na bodové zvary
HSCo vrták na bodové zvary
VRTAK NA BODOVE ZVARY HSCO-10X89MM
Obj. č. 0710010
EAN 4061975386199
 
				 
				 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Extra stabilná geometria hrotu pre ťažké podmienky vŕtania so všetkými bežnými ručnými vŕtačkami
Optimalizovaná geometria hrotu zaisťuje dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými vrtákmi na bodové zvary
Vynikajúce centrovanie vrtáka na bodový zvar a presné vŕtanie
115° centrovací hrot
Vŕtanie bez ostrín
Uhol hrotu 180° na frézovacích rohoch
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
- Nepoužívajte v pneumatických strojoch (napr. vŕtačka Vario, Spitznagel atď.)
- Nepoužívajte vo vŕtačkách s príklepovým skľučovadlom alebo vretenom
Hárky údajov(X)
- Na vŕtanie tenkostenných obrobkov vyrobených z oceľového plechu <= 850 N/mm2, mosadzných plechov, hliníkových plechov, zinkových plechov, medených plechov a plastových panelov
- Vhodný na použitie vo vŕtačkách so skľučovadlom s 3 čeľusťami
Zaistite, aby bola udržiavaná konštantná rýchlosť rotácie
Maximálne otáčky
- Max. 1100 ot./min pre ∅ 6 mm
- Max. 850 ot./min pre ∅ 8 – 9 mm
- Max. 650 ot./min pre ∅ 10 mm
Ak je to možné, používajte chladiace médiá a mazivá
| Kvalita | Würth – štandard | 
| Rezný materiál | HSCo | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 850 N/mm² | 
| Priemer | 10 mm | 
| Dĺžka | 89 mm | 
| Dĺžka upínacej drážky | 43 mm | 
| Priemer stopky | 10 mm | 
| Tvar drieku | Valcový | 
| Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov | 
| Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov | 
| Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov | 
| Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov | 
| Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!