HSS vrták na bodové zvary
HSCo vrták na bodové zvary
VRTAK NA BODOVE ZVARY HSCO D6MM
Obj. č. 0710006
EAN 4011231702881
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Extra stabilná geometria hrotu pre ťažké podmienky vŕtania so všetkými bežnými ručnými vŕtačkami
Optimalizovaná geometria hrotu zaisťuje dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými vrtákmi na bodové zvary
Vynikajúce centrovanie vrtáka na bodový zvar a presné vŕtanie
115° centrovací hrot
Vŕtanie bez ostrín
Uhol hrotu 180° na frézovacích rohoch
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
- Nepoužívajte v pneumatických strojoch (napr. vŕtačka Vario, Spitznagel atď.)
- Nepoužívajte vo vŕtačkách s príklepovým skľučovadlom alebo vretenom
Hárky údajov(X)
- Na vŕtanie tenkostenných obrobkov vyrobených z oceľového plechu <= 850 N/mm2, mosadzných plechov, hliníkových plechov, zinkových plechov, medených plechov a plastových panelov
- Vhodný na použitie vo vŕtačkách so skľučovadlom s 3 čeľusťami
Zaistite, aby bola udržiavaná konštantná rýchlosť rotácie
Maximálne otáčky
- Max. 1100 ot./min pre ∅ 6 mm
- Max. 850 ot./min pre ∅ 8 – 9 mm
- Max. 650 ot./min pre ∅ 10 mm
Ak je to možné, používajte chladiace médiá a mazivá
Kvalita | Würth – štandard |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 850 N/mm² |
Priemer | 6 mm |
Dĺžka | 66 mm |
Dĺžka upínacej drážky | 28 mm |
Priemer stopky | 6 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!