Háčik na šaty ZD 21
Vešiak na kabát, zinkový tlakový odliatok 21
DRZIAK ZD21 (VCR) MATT
Obj. č.
0683507402
EAN 4038898563624
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dizajn ladí s nábytkovými kľučkami, vešiakmi na čiapku a kabát, kľučkou dverí a okennou kľučkou ZD 21
Možnosť jednotného zariadenia obytných priestorov
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Pochrómovaný |
Stupeň lesku | Matný |
Šírka | 78 mm |
Výška | 58 mm |
Hĺbka | 32 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 32 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!