Hadica na opravu, NBR/CR So strednou permeáciou, nie pre systémy na vedenie paliva
Hadica na opravu so strednou permeáciou
HADICA BENZINOVA GUMENA
Obj. č. 0895501030
EAN 4038898316053
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Materiál: NBR/CR
- Stredná permeácia výparov paliva
- Vonkajšia elastomérová vrstva odolná voči kyselinám na ochranu voči odieraniu, ozónu a poveternostným vplyvom
- Stredná odolnosť voči teplu
- V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel
- Flexibilná
Vzhľadom na pridávanie obnoviteľných surovín do komerčne dostupných benzínov a motorovej nafty a neustále vyšším rozsahom prevádzkových teplôt sa neodporúča používať hadice typu 2A v systémoch na vedenie paliva v motorových vozidlách. Dodržiavajte špecifikácie výrobcu.
Upozorňujeme, že vzhľadom na vystavenie vysokým teplotám vo vysokovýkonných motoroch sa musia dodržiavať špecifikácie výrobcu týkajúce sa prevádzkových teplôt.
Z výrobných dôvodov sa hadice niekedy nedodávajú v jednom kuse. V prípade 15 m max. 3 kusy, v prípade 10 m max. 2 kusy.
Nevhodné:
- Na použitie v systémoch na vedenie paliva
- Na použitie v palivových nádržiach
- Pre prevodové a motorové oleje
Hárky údajov(X)
Vhodná na použitie v motorových vozidlách ako prepadová hadica palivovej nádrže, odvzdušňovacia hadica motora alebo podtlaková hadica.
Vnútorný priemer (ID) | 10,0 mm |
Vonkajší priemer (AD) | 16,0 mm |
Farba | Čierna |
Teplotný rozsah použitia min. | -35 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 90 °C |
Dĺžka | 5 m |
Prevádzkový tlak max. | 10 bar |
Skúšobný tlak | 20 bar |