Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadica na opravu, NBR/CR So strednou permeáciou, nie pre systémy na vedenie paliva

Hadica na opravu so strednou permeáciou
HADICA BENZINOVA GUMENA

Obj. č. 0895505530

EAN 4038898315971

Cena za zvolené balenie
Hadica na opravu, NBR/CR So strednou permeáciou, nie pre systémy na vedenie paliva

Obj. č. 0895505530

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Materiál: NBR/CR

  • Stredná permeácia výparov paliva

  • Vonkajšia elastomérová vrstva odolná voči kyselinám na ochranu voči odieraniu, ozónu a poveternostným vplyvom

  • Stredná odolnosť voči teplu

  • V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel

  • Flexibilná
Upozornenie

Vzhľadom na pridávanie obnoviteľných surovín do komerčne dostupných benzínov a motorovej nafty a neustále vyšším rozsahom prevádzkových teplôt sa neodporúča používať hadice typu 2A v systémoch na vedenie paliva v motorových vozidlách. Dodržiavajte špecifikácie výrobcu.



Upozorňujeme, že vzhľadom na vystavenie vysokým teplotám vo vysokovýkonných motoroch sa musia dodržiavať špecifikácie výrobcu týkajúce sa prevádzkových teplôt.



Z výrobných dôvodov sa hadice niekedy nedodávajú v jednom kuse. V prípade 15 m max. 3 kusy, v prípade 10 m max. 2 kusy.



Nevhodné:


  • Na použitie v systémoch na vedenie paliva

  • Na použitie v palivových nádržiach

  • Pre prevodové a motorové oleje
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná na použitie v motorových vozidlách ako prepadová hadica palivovej nádrže, odvzdušňovacia hadica motora alebo podtlaková hadica.

Vnútorný priemer (ID)

5,5 mm

Vonkajší priemer (AD)

11,5 mm

Farba

Čierna

Teplotný rozsah použitia min.

-35 °C

Teplotný rozsah použitia max.

90 °C

Dĺžka

15 m

Prevádzkový tlak max.

10 bar

Skúšobný tlak

20 bar

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie