Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadica na opravu, NBR/CR So strednou permeáciou, nie pre systémy na vedenie paliva

Hadica na opravu so strednou permeáciou
OPRAVNA HADICA CIERNA 14,0X22,0

Obj. č. 0895501440

EAN 4038898316176

Cena za zvolené balenie
Hadica na opravu, NBR/CR So strednou permeáciou, nie pre systémy na vedenie paliva

Obj. č. 0895501440

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Materiál: NBR/CR

  • Stredná permeácia výparov paliva

  • Vonkajšia elastomérová vrstva odolná voči kyselinám na ochranu voči odieraniu, ozónu a poveternostným vplyvom

  • Stredná odolnosť voči teplu

  • V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel

  • Flexibilná
Upozornenie

Vzhľadom na pridávanie obnoviteľných surovín do komerčne dostupných benzínov a motorovej nafty a neustále vyšším rozsahom prevádzkových teplôt sa neodporúča používať hadice typu 2A v systémoch na vedenie paliva v motorových vozidlách. Dodržiavajte špecifikácie výrobcu.



Upozorňujeme, že vzhľadom na vystavenie vysokým teplotám vo vysokovýkonných motoroch sa musia dodržiavať špecifikácie výrobcu týkajúce sa prevádzkových teplôt.



Z výrobných dôvodov sa hadice niekedy nedodávajú v jednom kuse. V prípade 15 m max. 3 kusy, v prípade 10 m max. 2 kusy.



Nevhodné:


  • Na použitie v systémoch na vedenie paliva

  • Na použitie v palivových nádržiach

  • Pre prevodové a motorové oleje
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná na použitie v motorových vozidlách ako prepadová hadica palivovej nádrže, odvzdušňovacia hadica motora alebo podtlaková hadica.

Vnútorný priemer (ID)

14,0 mm

Vonkajší priemer (AD)

22,0 mm

Farba

Čierna

Teplotný rozsah použitia min.

-35 °C

Teplotný rozsah použitia max.

90 °C

Dĺžka

5 m

Prevádzkový tlak max.

10 bar

Skúšobný tlak

20 bar

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie