Hadica na opravu, NBR/textil
HADICA PALIVOVA TEXTIL OBAL
Obj. č. 08958145
EAN 4011231840002
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na cievke pre odvíjací systém ORSY 10
- Hadica vyrobená zo syntetického kaučuku (NBR) s vulkanizovaným opletením
- Obmedzená odolnosť voči teplu
- Pružná
- V súlade so smernicou EÚ o vozidlách na konci životnosti
- Materiál/konštrukcia hadice podľa normy DIN 73379:1982 typ B
- Tolerancie podľa normy SAE J30
- Upozorňujeme, že sa musia dodržiavať špecifikácie výrobcu týkajúce sa prevádzkových teplôt pre vysokovýkonné motory vystavené vysokým teplotám
- Nie je vhodná na použitie v palivových nádržiach ani v prípade prevodových a motorových olejov
Hárky údajov(X)
Vhodná na použitie ako vedenie pre odpadový olej v automobilovom sektore a na čerpanie štandardných benzínových a naftových palív, ako aj ekologických naftových palív s obsahom PME (RME). Kompatibilita: B7, E10.
![]() | |
Vnútorný priemer (ID) | 4,5 mm |
Vonkajší priemer (AD) | 9,5 mm |
Farba | Čierna |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 70 °C |
Dĺžka | 15 m |
Materiál vnútorného jadra | Syntetický kaučuk NBR |
Materiál vonkajšej tkaniny | Guma/úplet |
Prevádzkový tlak max. | 10 bar |
Skúšobný tlak | 20 bar |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!