Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadica na opravu, NBR/textil

HADICA PALIVOVA TEXTIL OBAL

Obj. č. 08958150

EAN 4011231840026

Cena za zvolené balenie
Hadica na opravu, NBR/textil

Obj. č. 08958150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyrobená z NBR/textilného materiálu pre vysokú flexibilitu a odolnosť, robustná a spoľahlivá pri širokej škále aplikácií
  • Na cievke pre odvíjací systém ORSY 10

  • Hadica vyrobená zo syntetického kaučuku (NBR) s vulkanizovaným opletením

  • Obmedzená odolnosť voči teplu

  • Pružná

  • V súlade so smernicou EÚ o vozidlách na konci životnosti

  • Materiál/konštrukcia hadice podľa normy DIN 73379:1982 typ B

  • Tolerancie podľa normy SAE J30
Upozornenie
  • Upozorňujeme, že sa musia dodržiavať špecifikácie výrobcu týkajúce sa prevádzkových teplôt pre vysokovýkonné motory vystavené vysokým teplotám

  • Nie je vhodná na použitie v palivových nádržiach ani v prípade prevodových a motorových olejov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná na použitie ako vedenie pre odpadový olej v automobilovom sektore a na čerpanie štandardných benzínových a naftových palív, ako aj ekologických naftových palív s obsahom PME (RME). Kompatibilita: B7, E10.

Vnútorný priemer (ID)

5,0 mm

Vonkajší priemer (AD)

10,0 mm

Farba

Čierna

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

70 °C

Dĺžka

15 m

Materiál vnútorného jadra

Syntetický kaučuk NBR

Materiál vonkajšej tkaniny

Guma/úplet

Prevádzkový tlak max.

10 bar

Skúšobný tlak

20 bar

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezacie kliešte pre plastové rúry do priemeru > 22 mm

KLIESTE OREZAVACIE NA HADICE

Pre plastové rúry do ∅ 22 mm
x 1 ks
Univerzálny odvíjací systém

ODVIJACI SYSTEM VELKY PRAZDNY

Odvíjací systém s 8 veľkými cievkami