Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadica na opravu, NBR/textil

HADICA PALIVOVA TEXTIL OBAL

Obj. č. 08958175

EAN 4011231840125

Cena za zvolené balenie
Hadica na opravu, NBR/textil

Obj. č. 08958175

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyrobená z NBR/textilného materiálu pre vysokú flexibilitu a odolnosť, robustná a spoľahlivá pri širokej škále aplikácií
  • Na cievke pre odvíjací systém ORSY 10

  • Hadica vyrobená zo syntetického kaučuku (NBR) s vulkanizovaným opletením

  • Obmedzená odolnosť voči teplu

  • Pružná

  • V súlade so smernicou EÚ o vozidlách na konci životnosti

  • Materiál/konštrukcia hadice podľa normy DIN 73379:1982 typ B

  • Tolerancie podľa normy SAE J30
Upozornenie
  • Upozorňujeme, že sa musia dodržiavať špecifikácie výrobcu týkajúce sa prevádzkových teplôt pre vysokovýkonné motory vystavené vysokým teplotám

  • Nie je vhodná na použitie v palivových nádržiach ani v prípade prevodových a motorových olejov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná na použitie ako vedenie pre odpadový olej v automobilovom sektore a na čerpanie štandardných benzínových a naftových palív, ako aj ekologických naftových palív s obsahom PME (RME). Kompatibilita: B7, E10.

Vnútorný priemer (ID)

7,5 mm

Vonkajší priemer (AD)

12,5 mm

Farba

Čierna

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

70 °C

Dĺžka

15 m

Materiál vnútorného jadra

Syntetický kaučuk NBR

Materiál vonkajšej tkaniny

Guma/úplet

Prevádzkový tlak max.

10 bar

Skúšobný tlak

20 bar

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezacie kliešte pre plastové rúry do priemeru > 22 mm

KLIESTE OREZAVACIE NA HADICE

Pre plastové rúry do ∅ 22 mm
x 1 ks
Univerzálny odvíjací systém

ODVIJACI SYSTEM VELKY PRAZDNY

Odvíjací systém s 8 veľkými cievkami
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie