Hadica na opravu, NBR/textil Nie pre systémy na vedenie paliva
Hadica na opravu na cievke
HADICA PALIVOVA TEXTIL OBAL
Obj. č. 08958132
EAN 4011231839945
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na cievke, pre odvíjací systém ORSY 10
- Hadica vyrobená zo syntetickej gumy (NBR) s vulkanizovaným vonkajším opletením
- Obmedzená odolnosť voči teplu
- Flexibilná
- V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel
Upozorňujeme, že špecifikácie výrobcu týkajúce sa prevádzkových teplôt sa musia dodržiavať vzhľadom na vystavenie vysokým teplotám vo vysokovýkonných motoroch.
Nevhodné:
- Na použitie so systémami na vedenie paliva vo vozidlách
- Na použitie v palivových nádržiach
- Pre prevodové a motorové oleje
Hárky údajov(X)
Môže sa používať ako hadica na odvod uniknutého oleja v motorových vozidlách
![]() | |
Vnútorný priemer (ID) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (AD) | 7,0 mm |
Farba | Čierna |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 70 °C |
Dĺžka | 15 m |
Materiál vnútorného jadra | Syntetický kaučuk NBR |
Materiál vonkajšej tkaniny | Guma/úplet |
Prevádzkový tlak max. | 10 bar |
Skúšobný tlak | 20 bar |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!