Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadica umývacieho zariadenia

Hadica umývacieho zariadenia s opletením
HADICA PODTLAKOVA PRIEHLADNA PVC

Obj. č. 089584580

EAN 4011231840910

Cena za zvolené balenie
Hadica umývacieho zariadenia

Obj. č. 089584580

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ohybná a transparentná

Materiál: PVC s tkaninou


Vyššia odolnosť voči tlaku (najmä systémy svetlometov s vysokotlakovou prevádzkou)



Uložená na cievke pre odvíjací systém ORSY10

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Čelné sklo, hadica umývacieho zariadenia, systém čistenia svetlometov

Vnútorný priemer

4,5 mm

Vonkajší priemer

8,0 mm

Dĺžka

15 m

Materiál

Polyvinylchlorid – PVC vystužené vláknom

Farba

Transparentná

Teplotná odolnosť max.

65 °C

Prevádzkový tlak max.

10 bar

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie