Hadica umývacieho zariadenia
Hadica pre ostrekovače, flexibilná
HADICA PODTLAKOVA PRIEHLADNA PVC
Obj. č. 089585
EAN 4011231840934
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ohybná a transparentná
Materiál: PVC so špeciálnou vnútornou vrstvou
Odolnosť voči výparom paliva
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Nádrže systému ostrekovača čelného skla (voda, kvapalina), vetranie (pre vzduch), priepust vetrania, napríklad do karburátora atď., vetranie s diferencovaným palivom (ale nie na dopravu)
Vnútorný priemer | 5,0 mm |
Vonkajší priemer | 7,4 mm |
Dĺžka | 15 m |
Materiál | Polyvinylchlorid – PVC so špeciálnou vnútornou vrstvou |
Farba | Transparentná |
Teplotná odolnosť max. | 65 °C |
Prevádzkový tlak max. | 2,5 bar |