Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadica umývacieho zariadenia

Hadica pre ostrekovače, flexibilná
HADICA PRACKY PVC

Obj. č. 0895810

EAN 4024835582896

Cena za zvolené balenie
Hadica umývacieho zariadenia

Obj. č. 0895810

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ohybná a transparentná

Materiál: PVC so špeciálnou vnútornou vrstvou


Odolnosť voči výparom paliva

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nádrže systému ostrekovača čelného skla (voda, kvapalina), vetranie (pre vzduch), priepust vetrania, napríklad do karburátora atď., vetranie s diferencovaným palivom (ale nie na dopravu)

Vnútorný priemer

10,0 mm

Vonkajší priemer

14,0 mm

Dĺžka

20 m

Materiál

Polyvinylchlorid – PVC so špeciálnou vnútornou vrstvou

Farba

Transparentná

Teplotná odolnosť max.

65 °C

Prevádzkový tlak max.

2,5 bar

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie