Hadicová spojka
Hadicové spojky, rovné
SPOJKA HADICOVA PRIAMA D 5,0 MM
Obj. č. 05002503
EAN 4011231422802
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolnosť voči benzínu, nafte, oleju, vode na umývanie, brzdovej kvapaline, nemrznúcej kvapaline atď.
- Rôzne rozmery a dizajny, z acetálovej živice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (D2) | 3 mm |
Priemer prípojky hadice (D1) | 5 mm |
Dĺžka (L1) | 45 mm |
Materiál | Polyoxymetylény |