Hadicová spojka
Hadicové spojky, rovné
SPOJKA HADICOVA PRIAMA D 6,0 MM
Obj. č. 05002504
EAN 4011231422949
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolnosť voči benzínu, nafte, oleju, vode na umývanie, brzdovej kvapaline, nemrznúcej kvapaline atď.
 - Rôzne rozmery a dizajny, z acetálovej živice
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Vnútorný priemer (D2)  | 4 mm  | 
Priemer prípojky hadice (D1)  | 6 mm  | 
Dĺžka (L1)  | 49 mm  | 
Materiál  | Polyoxymetylény  |