Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadicová spojka T

Hadicová spojka T
SPOJKA HADICOVA TYP T PLASTOVA D 10,0 MM

Obj. č. 050025034

EAN 4011231422888

Cena za zvolené balenie
Hadicová spojka T

Obj. č. 050025034

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolnosť voči benzínu, nafte, oleju, vode na umývanie, brzdovej kvapaline, nemrznúcej kvapaline atď.
  • Rôzne rozmery a dizajny, z acetálovej živice
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (D2)

7 mm

Priemer prípojky hadice (D1)

10 mm

Dĺžka (L1)

62,5 mm

Materiál

Polyoxymetylény

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie