Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele

Hadicová svorka A4 DIN 3017 tvar A W5

Obj. č. 0538150170

EAN 4049557739854

Cena za zvolené balenie
Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 0538150170

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Asymetrické puzdro, hladká embosovaná vnútorná páska a zaoblené hrany
  • Odolná voči korózii vďaka použitiu nehrdzavejúcej ocele na celej hadicovej svorke

  • Rovnomerné rozloženie síl vďaka asymetrickému puzdru

  • Asymetrické vyhotovenie zabraňuje nakláňaniu hlavy svorky pri uťahovaní

  • Žiadne zranenie ani poškodenie hadice vďaka hladkému embosovanému vnútru pásky a zaobleným hranám
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna pre systémy palivového potrubia, potrubia na chladiacu vodu/kúrenie, vzduchové potrubia a všeobecné aplikácie upínania a upevňovania.

Materiál upínacieho pásu

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch pásu

Lesklý

Materiál skrutky

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch skrutky

Lesklý

Materiál telesa

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch krytu

Lesklý

Šírka pásu

12 mm

Min./max. rozsah upnutia

150-170 mm

Spôsob upínania

Drážka

Veľkosť kľúča (SW)

7palcov

Normy

DIN 3017

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom

SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR7X150

Okrúhly driek s pružným hriadeľom a lesklou poniklovanou hlavou