Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele
Hadicová svorka A4 DIN 3017 tvar A W5
KLUC-A4-B12MM-SW7-(35-50)
Obj. č. 053835 50
EAN 4047376241480
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolná voči korózii vďaka použitiu nehrdzavejúcej ocele na celej hadicovej svorke
- Rovnomerné rozloženie síl vďaka asymetrickému puzdru
- Asymetrické vyhotovenie zabraňuje nakláňaniu hlavy svorky pri uťahovaní
- Žiadne zranenie ani poškodenie hadice vďaka hladkému embosovanému vnútru pásky a zaobleným hranám
Hárky údajov(X)
Ideálna pre systémy palivového potrubia, potrubia na chladiacu vodu/kúrenie, vzduchové potrubia a všeobecné aplikácie upínania a upevňovania.
Materiál upínacieho pásu | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch pásu | Lesklý |
Materiál skrutky | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch skrutky | Lesklý |
Materiál telesa | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch krytu | Lesklý |
Šírka pásu | 12 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 35-50 mm |
Spôsob upínania | Drážka |
Veľkosť kľúča (SW) | 7palcov |
Doťahovací moment | 5 Nm |
Normy | DIN 3017 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!